Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAC STRAPPING TUOTTEET ES58 muovinen vanteen tiivistysteräs | AB9FXR 2CXN4

PAC STRAPPING PRODUCTS ES58 Plastic Strapping Sealer Steel

Varastossa
Tuote: AB9FXR Malli: ES58Ristiviite: 2CXN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen sinetti
Hihnan leveydelle5 / 8 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleMateriaaliHinta
PAC STRAPPING -TUOTTEET ES68SJL-HD Muovivanteiden tiivistyskäsikirja | AA7UDY 16P077 ES68SJL-HD3 / 4 "Polyesteri ja polypropeeni€470.74
PAC STRAPPING -TUOTTEET ES48SJ muovinen vanteen tiivistyslevy 1/2 tuuman leveys | AB9FXT 2CXN5 ES48SJ1 / 2 "-€418.16
PAC STRAPPING TUOTTEET ES58SJ muovinen vanteen tiivistysmateriaali 5/8 tuuman leveys | AB9FXU 2CXN6 ES58SJ5 / 8 "-€126.81
PAC STRAPPING PRODUCTS PS58SJL muovinen vanteen tiivistyskäsikirja | AF4RFZ 9GF35 PS58SJL5 / 8 "-€797.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS ES58 Plastic Strapping Sealer Steel
€91.82 / yksikkö