PAC -VANNISTUSTUOTTEET 2CXL1 ​​Vannehihna Polyesteri Sileä 1800 jalan pituus | AB9FXE

PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL1 ​​hihnapolyesteri sileä 1800 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB9FXE Malli: 2CXL1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
Murtolujuus1100 lb
Kelan leveys3"
VäriMusta
Ydin Dia.16 "
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus1800ft.
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys5 / 8 "
Paksuus30 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1125
Laivan korkeus (cm)62.99
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3920200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusKelan leveysVäriYdin Dia.Suorittaa loppuunPituusMateriaaliHihnan leveysPkg. MääräHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 58H.10.0135 Polypropyleenivanteiden 3500 jalan pituus | AA7UCV 16P048 58H,10.013532 milj.6"Musta16 "Kohokuvioitu3500ft.polypropeeni5 / 8 "1€147.17
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 58H.10.1122-SC Vanhentava polypropeeni 2200 jalkaa | AA7UCW 16P049 58H,10.1122-SC32 milj.3"Musta16 "Kohokuvioitu2200ft.polypropeeni5 / 8 "1€100.88
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 4821606T90W vanteellinen polyesterivahattu 9000 jalkaa | AA7UCX 16P050 4821606T90W21 milj.6"Vihreä16 "Vahattu9000ft.Polyesteri1 / 2 "1€297.52
PAC STRAPPING -TUOTTEET 5825906B44 Vyönauha polyesteri sileä 4400 jalkaa | AA7UCY 16P052 5825906B4425 milj.6"Musta16 "Tasoita4400ft.Polyesteri5 / 8 "1€218.82
PAC STRAPPING -TUOTTEET 5825906T44 Vanne polyesteri sileä 4400 jalkaa | AA7UCZ 16P053 5825906T4425 milj.6"Vihreä16 "Tasoita4400ft.Polyesteri5 / 8 "1€218.82
PAC STRAPPING TUOTTEET 5835146T40 Strapping Smooth Polyester 4000 Feet Length | AA7UDA 16P054 5835146T4035 milj.6"Vihreä16 "Tasoita4000ft.Polyesteri5 / 8 "1€238.47
PAC STRAPPING TUOTTEET 5835146B40 Sileä sileä polyesteri 4000 jalan pituus | AA7UDB 16P055 5835146B4035 milj.6"Musta16 "Tasoita4000ft.Polyesteri5 / 8 "1€235.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL1 ​​hihnapolyesteri sileä 1800 jalkaa pituus
€166.29 / yksikkö