OZ-NOSTOTUOTTEET OZTP500DAV-DCW Davit-nosturi, 500 lb, 36-66 tuuman ulottuma, 40-84 tuuman nostoalue | CF2KCB 55VE58

OZ LIFTING PRODUCTS OZTP500DAV-DCW Davit-nosturi, 500 lb, ulottuvuus 36-66 tuumaa, nostoalue 40-84 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2KCB Malli: OZTP500DAV-DCWRistiviite: 55VE58

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,272.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDavit Crane
Koko500 lb
Nostoalue40 "- 84"
MateriaaliTeräs
Päästä36 "- 66"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OZ -NOSTOTUOTTEET OZTP500DAV Davit -nosturi, 500 lb, 36-66 tuuman ulottuma, 40-84 tuuman nostoalue | CF2KBZ 55VE56 OZTP500DAV€2,871.16
OZ-NOSTOTUOTTEET OZTP500DAV-ACW Davit-nosturi, 500 lb, 36-66 tuuman ulottuma, 40-84 tuuman nostoalue | CF2KCA 55VE57 OZTP500DAV-ACW€4,125.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZTP500DAV-DCW Davit-nosturi, 500 lb, ulottuvuus 36-66 tuumaa, nostoalue 40-84 tuumaa
€4,272.67 / yksikkö