OZ -NOSTOTUOTTEET OZTP500DAV Davit -nosturi, 500 lb, 36-66 tuuman ulottuma, 40-84 tuuman nostoalue | CF2KBZ 55VE56

OZ LIFTING PRODUCTS OZTP500DAV Davit-nosturi, 500 lb, ulottuvuus 36-66 tuumaa, nostoalue 40-84 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2KBZ Malli: OZTP500DAVRistiviite: 55VE56

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,871.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDavit Crane
Koko500 lb
Nostoalue40 "- 84"
MateriaaliTeräs
Päästä36 "- 66"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OZ-NOSTOTUOTTEET OZTP500DAV-ACW Davit-nosturi, 500 lb, 36-66 tuuman ulottuma, 40-84 tuuman nostoalue | CF2KCA 55VE57 OZTP500DAV-ACW€4,125.71
OZ-NOSTOTUOTTEET OZTP500DAV-DCW Davit-nosturi, 500 lb, 36-66 tuuman ulottuma, 40-84 tuuman nostoalue | CF2KCB 55VE58 OZTP500DAV-DCW€4,272.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZTP500DAV Davit-nosturi, 500 lb, ulottuvuus 36-66 tuumaa, nostoalue 40-84 tuumaa
€2,871.16 / yksikkö