OZ-NOSTOTUOTTEET OZ3PBT-vaunu 6000 Lb. | AC6YNT 36T675

OZ LIFTING PRODUCTS OZ3PBT vaunu 6000 Lb.

Varastossa
Tuote: AC6YNT Malli: OZ3PBTRistiviite: 36T675

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto
Sopii palkkilaippaan W4 "- 8"
Sopii palkin korkeuteen4 21 / 64 "
Head Room Bail7-1 / 4 "
Kantavuus6000 lb
Min. Sädekäyrä51 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.4-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.19
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WSopii palkin korkeuteenKantavuusHinta
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ05PBT-vaunu 1000 Lb. | AC6YNP 36T672 OZ05PBT2-1/2" to 5-7/8"2 9 / 32 "1000 lb€160.68
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1PBT-vaunu 2000 Lb. | AC6YNQ 36T673 OZ1PBT2-1 / 2 "- 8"2 61 / 64 "2000 lb€244.91
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ2PBT-vaunu 4000 Lb. | AC6YNR 36T674 OZ2PBT3-1 / 2 "- 8"3 35 / 64 "4000 lb€383.45
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ5PBT-vaunu 10000 Lb. | AC6YNU 36T676 OZ5PBT4-1 / 2 "- 8"4 51 / 64 "10,000 lb€723.24
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ10PBT-vaunu 20000 Lb. | AC6YNV 36T677 OZ10PBT5 "- 8"5 15 / 16 "20,000 lb€1,424.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ3PBT vaunu 6000 Lb.
€590.19 / yksikkö