OZ-NOSTOTUOTTEET OZ10PBT-vaunu 20000 Lb. | AC6YNV 36T677

OZ LIFTING PRODUCTS OZ10PBT vaunu 20000 Lb.

Varastossa
Tuote: AC6YNV Malli: OZ10PBTRistiviite: 36T677

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,424.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto
Sopii palkkilaippaan W5 "- 8"
Sopii palkin korkeuteen5 15 / 16 "
Head Room Bail11 "
Kantavuus20,000 lb
Min. Sädekäyrä66 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.52
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WSopii palkin korkeuteenKantavuusHinta
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ05PBT-vaunu 1000 Lb. | AC6YNP 36T672 OZ05PBT2-1/2" to 5-7/8"2 9 / 32 "1000 lb€174.94
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1PBT-vaunu 2000 Lb. | AC6YNQ 36T673 OZ1PBT2-1 / 2 "- 8"2 61 / 64 "2000 lb€243.73
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ2PBT-vaunu 4000 Lb. | AC6YNR 36T674 OZ2PBT3-1 / 2 "- 8"3 35 / 64 "4000 lb€346.25
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ3PBT-vaunu 6000 Lb. | AC6YNT 36T675 OZ3PBT4 "- 8"4 21 / 64 "6000 lb€626.31
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ5PBT-vaunu 10000 Lb. | AC6YNU 36T676 OZ5PBT4-1 / 2 "- 8"4 51 / 64 "10,000 lb€723.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ10PBT vaunu 20000 Lb.
€1,424.56 / yksikkö