OZ NOSTOTUOTTEET OBH-500 Sähköinen vaijerinostin 500 Lb. | AE4XFA 5NPL3

OZ LIFTING PRODUCTS OBH-500 sähköinen vaijerinostin 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE4XFA Malli: OBH-500Ristiviite: 5NPL3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,912.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövaijeri
Ampeeria7
JarruSähköinen levymoottori
OhjausRiipus
Ohjausjohto16 ft.
Asunnon syvyys7"
Asunnon pituus13 "
Kotelon leveys9.5 "
Nostaa90 ft.
Nostonopeus75 fpm
Kantavuus500 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä26 "
Moottori HP1.3
Vaihe1
Kunnioittava1
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.8625
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OBH-500 sähköinen vaijerinostin 500 Lb.
€1,912.82 / yksikkö