OTC TOOLS 7792 Vedinsarja Taka-akseli | AD7XNQ 4HA46

OTC TOOLS 7792 Vedinsarja Taka-akseli

Varastossa
Tuote: AD7XNQ Malli: 7792Ristiviite: 4HA46

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaka-akselin vedinsarja
Käytettäväksi päälläUseimmat myöhäiset henkilöautot ja kuorma-autot
Koot sisältyvät5/16 - 2 7/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7792 Vedinsarja Taka-akseli
€243.51 / yksikkö