Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7148 Propaanin rikastussarja | AC3JFP 2TVU5

OTC TOOLS 7148 Propaanin rikastussarja

Varastossa
Tuote: AC3JFP Malli: 7148Ristiviite: 2TVU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPropaanin rikastussarja
VäriKeltainen
Pituus14 "
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 7148 propaanin rikastussarja optimoi polttoainetehokkuuden, diagnosoi moottoriongelmat ja saa aikaan tasaisemman toiminnan bensiinikäyttöisessä ajoneuvossa. Se on ihanteellinen korjaamoille tai autoalan ammattilaisille syöttämään kontrolloituja määriä propaania moottorin ilmanottojärjestelmään. Näin tehdessään teknikot voivat arvioida moottorin suorituskykyä, tunnistaa tyhjiövuodot ja hienosäätää ilma-polttoaineseosta.

Ominaisuudet:

  • OTC 7148 propaanin rikastussarja sisältää 14 tuuman letkun ja venttiilin varren, jotka tarjoavat tärkeitä komponentteja tehokkaaseen propaanin ruiskutukseen kaasuttimiin.
  • Se on erottuva keltainen väri, mikä varmistaa helpon tunnistamisen ja näkyvyyden autokorjaamoissa.
  • Tämä propaanin rikastussarja tarjoaa tarkan menetelmän propaanin ruiskuttamiseksi kaasuttimiin, jolloin teknikot voivat asettaa oikean tyhjäkäynnin moottorin optimaalista suorituskykyä varten.
  • Siinä on yksiosainen rakenne, mikä yksinkertaistaa sarjan kokoamista ja käyttöä.
  • Tässä propaanin rikastussarjassa on suoraviivainen sovellus, joka mahdollistaa propaanin ruiskutuksen parantamaan tyhjäkäyntiasetuksia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin tarkoitukseen propaania ruiskutetaan kaasuttimiin tällä sarjalla?

A. Propaanin ruiskutus auttaa saavuttamaan oikeat joutokäyntiasetukset ja hienosäätämään ilma-polttoaineseosta moottorin suorituskyvyn parantamiseksi.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä tätä propaanin rikastussarjaa?

A. Varmista asianmukainen ilmanvaihto, käytä sarjaa hyvin ilmastoidussa tilassa ja noudata turvallisuusohjeita välttääksesi propaaniin liittyvät mahdolliset vaarat.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7148 Propaanin rikastussarja
€266.84 / yksikkö