Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1549 Kiilalukitusaluslevy, teräs, 1 tuuman koko, 0.18 tuuman paksuus | CG8YEB 12W474

NORD-LOCK 1549 Wedge Lock aluslevy, teräs, koko 1 tuumaa, paksuus 0.18 tuumaa

Varastossa
Tuote: CG8YEB Malli: 1549Ristiviite: 12W474

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.1 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.91 "
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
Koko1"
Paksuus0.18 "
Paksuustoleranssi+/- 0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaRuotsi

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kriittiset ruuviliitokset, dynaamiset kuormat, äärimmäiset olosuhteet, korkea tärinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1549 Wedge Lock aluslevy, teräs, koko 1 tuumaa, paksuus 0.18 tuumaa
€13.82 / yksikkö