OTC TOOLS 7070A Voimansiirtolaakerisarja 10 osaa | AC8AFH 39E959

OTC TOOLS 7070A Vaihteiston laakerisarja 10 osaa

Varastossa
Tuote: AC8AFH Malli: 7070ARistiviite: 39E959

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,032.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistojen laakerisarja
Koko10 sävyinen.
Käytettäväksi päälläKuorma-auton vaihteistot 125, 600, 660, 900, 9500, 1100, 12500,
Palojen lukumäärä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.453
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7070A Vaihteiston laakerisarja 10 osaa
€1,032.98 / yksikkö