OTC TOOLS 6295 Front End Service Set | AC3JEF 2TVK7

OTC TOOLS 6295 Front End Service Set

Varastossa
Tuote: AC3JEF Malli: 6295Ristiviite: 2TVK7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtupään huoltosarja
ToimintoPalvelut Pitman-aseet, pallonivelet ja raidetangot useimmissa ajoneuvoissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 6295 etupään huoltosarjaa käytetään autojen huollossa tehokkaiden etupään huoltomenettelyjen aikaansaamiseksi. Tämä työkalusarja on suunniteltu yksinkertaistamaan tehtäviä, parantamaan tarkkuutta ja nopeuttamaan etupään huoltotoimia ajoneuvojen huoltotilanteissa.

Ominaisuudet:

  • Se sisältää kaksi pitman-varren vedintä, jotka sopivat suuriin ja pieniin pallonivelsovelluksiin.
  • Tässä sarjassa on kaksi kuulanivelerotinta ja kolme erilaista raidetangon vedintä kattavan toiminnallisuuden takaamiseksi.
  • Sen mukana tulee puhallusmuovattu säilytyslaukku, joka on tehokas säilytysratkaisu koko sarjalle.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • OTC 7503 ulomman raidetangon irrotusaine: Siinä on haarukkarakenne, joka sopii raidetangon pään ympärille, mikä mahdollistaa tehokkaan poistamisen vahingoittamatta ympäröiviä osia. Tätä työkalua käytetään autojen korjauksessa ja huollossa, erityisesti jousituksen ja ohjausjärjestelmän töissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä OTC-käyttöliittymäpalvelusarjaa?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus ajoneuvotyyppien kanssa, työkalun toiminnallisuus tiettyihin etupään tehtäviin, rakenteen kestävyys, säädettävyys, säilytysmukavuus, turvallisuusohjeiden noudattaminen ja sähkötyökalujen yhteensopivuus.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä OTC 6295 -etupään huoltosarjatyökalua?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
  • Tarkasta työkalut ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa eivätkä vaurioita tai kulumia.
  • Noudata kunkin työkalun käyttöohjeita välttäen väärinkäyttöä ja mahdollisia vaaroja.
  • Valitse tehtävään oikea työkalu ja vältä työkalujen käyttöä sovelluksissa, joihin niitä ei ole tarkoitettu.
  • Työskentele hyvin tuuletetussa, järjestetyssä tilassa, jossa ei ole sotkua minimoidaksesi onnettomuudet ja vammat.
  • Tue ja vakauta ajoneuvo turvallisesti käyttämällä asianmukaisia ​​nosturitelineitä ennen etupään huoltotehtävien suorittamista.
  • Suorita tehtäviä hyvin valaistuissa olosuhteissa parantaaksesi näkyvyyttä ja vähentääksesi virheiden riskiä.
  • Käytä työkaluja suositellulla voimalla välttäen liiallista painetta, joka voi johtaa työkalun rikkoutumiseen tai loukkaantumiseen.
  • Noudata varovaisuutta liikkuvien osien ympärillä etupään huoltotehtävien aikana välttääksesi sotkeutumisen tai loukkaantumisen.

K. Kuinka huoltan ja puhdistan työkalut käytön jälkeen?

A.

  • Pyyhi työkalut puhtaalla, kuivalla liinalla poistaaksesi lika ja roskat.
  • Levitä kevyt kerros sopivaa voiteluainetta liikkuviin osiin sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tarkista työkalut huolellisesti kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta jokaisen käytön jälkeen.
  • Tarkista säädettävien komponenttien kalibrointi ja säilytä se tarvittaessa.
  • Palauta työkalut puhalluspuristettuun koteloon organisoitua säilytystä ja suojaa varten.
  • Säilytä kotelo viileässä, kuivassa paikassa ruosteen tai korroosion estämiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 6295 Front End Service Set
€298.20 / yksikkö