OTC TOOLS 3910 kompakti digitaalinen yleismittari, instrumenttien lukumäärä 2000

Tuote: CD6WHR Malli: 3910
€130.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vaste40 Hz - 400 Hz
Kuuluva jatkuvuusEi
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+ /-0.50%
Akun tyyppiAA-alkalinen
kapasitanssi RangeEi
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
TyöjaksoEi
liitäntäEi
Maks. AC-vahvistimet10
Maks. AC volttia600
Maks. DC-vahvistimet10
Maks. DC-voltit600
Maks. Ohmia20 megohmia
Min./Max. MuistiKyllä
Yleismittarin tyyliKompakti - perusominaisuudet
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCATII 600V
StandardiCE, EMC / LVD, IEC 1010, saastumisaste 2
Temp. alue-58 - 392 astetta F

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Jatkuvuussummeri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 3910 kompakti digitaalinen yleismittari, instrumenttien lukumäärä 2000
€130.79 / yksikkö