Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES VA3002 Kiilahihnapyörän hihnapyörä B-hihna 3.1 tuuman ulkohalkaisija | AC4GQA 2ZRT6

FENNER DRIVES VA3002 kiilahihnan hihnapyörän B hihna 3.1 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AC4GQA Malli: VA3002Ristiviite: 2ZRT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
LaakeritABEC 1-6203RS
VyötyyppiB
Pora Dia.17mm
rakentaminenLasivahvistettu nailon
Kasvojen leveys0.78 "
Dia ulkopuolella.3.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiKasvojen leveysDia ulkopuolella.Hinta
FENNER-AJOT VA3001 Kiilahihnapyörä A-hihna, tyyppi 3 tuumaa OD | AC4GPX 2ZRT3 VA3001A0.7 "3"€30.44
FENNER DRIVES VA4001 Kiilahihnapyörä A-hihna, tyyppi 4 tuumaa OD | AC4GPZ 2ZRT5 VA4001A0.7 "3.98 "€33.47
FENNER DRIVES VA4002 Kiilahihnapyörän hihnapyörän B hihna, tyyppi 4 tuumaa OD | AC4GQB 2ZRT7 VA4002B0.86 "4"€34.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES VA3002 kiilahihnan hihnapyörän B hihna 3.1 tuuman ulkohalkaisija
€37.46 / yksikkö