Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 1154 sisäinen lisälaite, 1 1/2 - 9 tuumaa | AC9KCZ 3GZT2

OTC TOOLS 1154 sisäinen kiinnitysväli 1 1/2 - 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KCZ Malli: 1154Ristiviite: 3GZT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen vetolaite
Päästä4
Levitä1 1/2 - 9 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1154 sisäinen kiinnitysväli 1 1/2 - 9 tuumaa
€316.88 / yksikkö