Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP245-1563 kovametallipora 3.97 mm mikrorae | AG3NMZ 33PC53

OSG HP245-1563 kovametallipora 3.97 mm mikrorae

Varastossa
Tuote: AG3NMZ Malli: HP245-1563Ristiviite: 33PC53

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallipora
Mitan tyyppimetrinen
Porakohta140 Tutkinnot
Huilun pituus1.41 "
LuokkaMikrojyvä
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus74mm
Koko3.97mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHuilun pituusLuokkaMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
OSG 3318420 kovametallipora 4.20 mm mikrorae | AG3NMP 33PC42 3318420120 Tutkinnot1"Mikrojyväkarbidi68mm4.20mm€156.62
OSG HP243-4063 kovametallipora 10.32 mm mikrorae | AG3NMX 33PC51 HP243-4063140 Tutkinnot2.16 "Mikrojyväkarbidi102mm10.32mm€128.13
OSG HP245-4374 kovametallipora 11.11 mm mikrorae | AG3NNE 33PC58 HP245-4374140 Tutkinnot3"Mikrojyväkarbidi118mm11.11mm€166.71
OSG 8691000 kovametallipora, 10.00 mm, kiinteä kovametalli | CD2HWN 405M12 8691000-50mmHigh PerformanceKiinteä karbidi106mm-€232.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP245-1563 kovametallipora 3.97 mm mikrorae
€53.56 / yksikkö