Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3318420 kovametallipora 4.20 mm mikrorae | AG3NMP 33PC42

OSG 3318420 kovametallipora 4.20 mm mikrorae

Varastossa
Tuote: AG3NMP Malli: 3318420Ristiviite: 33PC42
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
€156.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallipora
Mitan tyyppimetrinen
Porakohta120 Tutkinnot
Huilun pituus1"
LuokkaMikrojyvä
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus68mm
Koko4.20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHuilun pituusLuokkaMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
OSG HP243-4063 kovametallipora 10.32 mm mikrorae | AG3NMX 33PC51 HP243-4063140 Tutkinnot2.16 "Mikrojyväkarbidi102mm10.32mm€128.13
OSG HP245-1563 kovametallipora 3.97 mm mikrorae | AG3NMZ 33PC53 HP245-1563140 Tutkinnot1.41 "Mikrojyväkarbidi74mm3.97mm€53.56
OSG HP245-4374 kovametallipora 11.11 mm mikrorae | AG3NNE 33PC58 HP245-4374140 Tutkinnot3"Mikrojyväkarbidi118mm11.11mm€166.71
OSG 8691000 kovametallipora, 10.00 mm, kiinteä kovametalli | CD2HWN 405M12 8691000-50mmHigh PerformanceKiinteä karbidi106mm-€232.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3318420 kovametallipora 4.20 mm mikrorae
€156.62 / yksikkö