Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 8691000 kovametallipora, 10.00 mm, kiinteä kovametalli | CD2HWN 405M12

OSG 8691000 kovametallipora, 10.00 mm, umpikovametalli

Varastossa
Tuote: CD2HWN Malli: 8691000Ristiviite: 405M12

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€232.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallipora
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.3937
Syvyys3xD
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko10.00mm
Suorittaa loppuunEgiAs
Huilun pituus50mm
LuokkaHigh Performance
Luettelonumero6500
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus106mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiX ohennus
Varsi Dia.10.00mm
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0922

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHuilun pituusLuokkaMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
OSG 3318420 kovametallipora 4.20 mm mikrorae | AG3NMP 33PC42 3318420120 Tutkinnot1"Mikrojyväkarbidi68mm4.20mm€156.62
OSG HP243-4063 kovametallipora 10.32 mm mikrorae | AG3NMX 33PC51 HP243-4063140 Tutkinnot2.16 "Mikrojyväkarbidi102mm10.32mm€128.13
OSG HP245-1563 kovametallipora 3.97 mm mikrorae | AG3NMZ 33PC53 HP245-1563140 Tutkinnot1.41 "Mikrojyväkarbidi74mm3.97mm€53.56
OSG HP245-4374 kovametallipora 11.11 mm mikrorae | AG3NNE 33PC58 HP245-4374140 Tutkinnot3"Mikrojyväkarbidi118mm11.11mm€166.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 8691000 kovametallipora, 10.00 mm, umpikovametalli
€232.25 / yksikkö