Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 950-1000-60 Carbide Bur 25 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH3ZWW 33ZU77

OSG 950-1000-60 kovametallipora 25 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH3ZWW Malli: 950-1000-60Ristiviite: 33ZU77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.25.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus60mm
Maks. Kierrosluku25,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
Shape60 asteen kartio
Kaupan numeroSJ-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Maks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 950-1000 kovametallipora 60 asteen kartio 1 tuumaa | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€131.53
OSG 950-2500 kovametallipora 60 asteen kartio 1/4 tuumaa | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"karbidi1 / 4 "SJ-1€32.38
OSG 950-3750 Karbidiporaus 60 asteen kartio 3/8 tuumaa | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€38.59
OSG 950-3750-60 Carbide Bur 9 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€40.91
OSG 950-5000 kovametallipora 60 asteen kartio 1/2 tuumaa | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€44.39
OSG 950-5000-60 kovametallipäällysteinen 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5€49.61
OSG 950-6250 kovametallipora 60 asteen kartio 5/8 tuumaa | AH3ZXE 33ZU85 950-62505 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SJ-6€62.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 950-1000-60 kovametallipora 25 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€135.58 / yksikkö