Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51226 Läppälevy 4-1 / 2 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11 13000 rpm | AH9DRD 39UR73

WEILER 51226 läppälevy 4-1/2 tuumaa x 40 karkeus 5/8-11 13000 rpm

Varastossa
Tuote: AH9DRD Malli: 51226Ristiviite: 39UR73
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
€18.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
TaustapainoX
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKarkea
sisu40
Maks. Kierrosluku13,000
Asennusreiän koko5 / 8 "-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLuokkasisuMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta
WEILER 51160 Hioma-aukkolevy karkea 4-1 / 2 tuumaa | AH3DWL 31GG36 51160Zirkonia AluminaErittäin karkea3612,0007 / 8 "€13.52
WEILER 50803V Läppälevy 40 Grit 7/8 tuuman karkealaatuinen AH7BMY 36RD11 50803VZirkonia AluminaKarkea4012,0007 / 8 "€17.78
WEILER 50804V läppälevy 60 Grit 7/8 tuuman keskilaatu | AH7BMZ 36RD12 50804VZirkonia AluminaKeskikokoinen6012,0007 / 8 "€17.78
WEILER 50808V Läppälevy 40 Karkeus 5/8-11 tuumaa Tyyppi 27 | AH7BNA 36RD13 50808VZirkonia AluminaKarkea4012,0005 / 8 "-11€21.83
WEILER 50809V Läppälevy 60 Karkeus 5/8-11 tuumaa Tyyppi 27 | AH7BNB 36RD14 50809VZirkonia AluminaKeskikokoinen6012,0005 / 8 "-11€21.83
WEILER 50130 Läppälevy, keraaminen alumiinioksidi, tyyppi 27 40 Grit | AH8KDL 38UZ42 50130KeraaminenKarkea4013,0007 / 8 "€20.63
WEILER 50131 Läppälevy Keraaminen alumiinioksidin tyyppi 27 60 Grit | AH8KDM 38UZ43 50131KeraaminenKeskikokoinen6013,0007 / 8 "€20.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51226 läppälevy 4-1/2 tuumaa x 40 karkeus 5/8-11 13000 rpm
€18.76 / yksikkö