Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 901-1250-EC-kovametallisylinteri 1/8 tuumaa | AH3ZJW 33ZR21

OSG 901-1250-EC kovametalliporan sylinteri 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZJW Malli: 901-1250-ECRistiviite: 33ZR21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
Shapesylinteri
Kaupan numeroSA-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.98
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.98
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 901-1000-60 kovametallireiän halkaisija 25 mm RH-leikkaus | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00mm25mm25,00050mmHSS6"SA-9€153.75
OSG 901-1000 Carbide Bur -sylinteri 1 tuuma | AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-9€153.09
OSG 901-1250 Karbidipuristin 1/8 tuumaa | AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"karbidi1 / 4 "SA-11€25.49
OSG 901-1250-60 Carbide Bur 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00mm12mm80,00050mmkarbidi6"SA-11€27.42
OSG 901-1875 kovametallipuristin 3/16 tuumaa | AH3ZJX 33ZR22 901-18753 / 16 "5 / 8 "75,0002"karbidi1 / 4 "SA-14€28.30
OSG 901-1875-EC-kovametallisylinteri 3/16 tuumaa | AH3ZJY 33ZR24 901-1875-EY3 / 16 "5 / 8 "75,0002"karbidi1 / 4 "SA-14€29.94
OSG 901-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH3ZJZ 33ZR25 901-23626.00mm16mm75,00050mmkarbidi6"SA-1€27.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 901-1250-EC kovametalliporan sylinteri 1/8 tuumaa
€27.20 / yksikkö