AMERICAN TORCH TIP 64-8211B Tweco-virtatappi

Tuote: AD6PZZ Malli: 64-8211BRistiviite: 46Z863

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtanappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.85
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH TIP 64-8211T Tweco-virtaliitin | AD6QAA 46Z864 64-8211T-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-8211B Tweco-virtatappi