Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 851-7500 Carbide Bur Flame 3/4 tuumaa | AH3ZWH 33ZU65

OSG 851-7500 kovametalliporan liekki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZWH Malli: 851-7500Ristiviite: 33ZU65

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma10 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.3 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1.625 "
Maks. Kierrosluku30,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
MuotoLiekki
Kaupan numeroSH-7, XNUMX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 851-3125 Carbide Bur Flame 5/16 tuumaa | AH3ZWB 33ZU59 851-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"1 / 4 "SH-2, XNUMX€44.45
OSG 851-3125-60 Carbide Bur 8 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZWC 33ZU60 851-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SH-2, XNUMX€44.45
OSG 851-5000 Carbide Bur Flame 1/2 tuumaa | AH3ZWD 33ZU61 851-50001 / 2 "1.25 "50,0002"1 / 4 "SH-5, XNUMX€98.32
OSG 851-5000-60 Karbidiporaus 12 mm: n leikkaushalkaisija Oik. | AH3ZWE 33ZU62 851-5000-6012.00mm31mm55,00050mm6"SH-5, XNUMX€97.82
OSG 851-6250 kovametalliliekki 5/8 tuumaa | AH3ZWF 33ZU63 851-62505 / 8 "1.437 "40,0002"1 / 4 "SH-6, XNUMX€147.16
OSG 851-6250-60 Karbidiporre 16 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZWG 33ZU64 851-6250-6016.00mm36mm40,00050mm6"SH-6, XNUMX€150.37
OSG 851-7500-60 Carbide Bur 19mm halkaisija RH Cut | AH3ZWJ 33ZU66 851-7500-6019.00mm41mm40,00050mm6"SH-7, XNUMX€184.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 851-7500 kovametalliporan liekki 3/4 tuumaa
€180.77 / yksikkö