Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 851-5000 Carbide Bur Flame 1/2 tuumaa | AH3ZWD 33ZU61

OSG 851-5000 kovametalliporan liekki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZWD Malli: 851-5000Ristiviite: 33ZU61
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
€98.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1.25 "
Maks. Kierrosluku50,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
MuotoLiekki
Kaupan numeroSH-5, XNUMX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 851-3125 Carbide Bur Flame 5/16 tuumaa | AH3ZWB 33ZU59 851-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"1 / 4 "SH-2, XNUMX€44.45
OSG 851-3125-60 Carbide Bur 8 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZWC 33ZU60 851-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SH-2, XNUMX€44.45
OSG 851-5000-60 Karbidiporaus 12 mm: n leikkaushalkaisija Oik. | AH3ZWE 33ZU62 851-5000-6012.00mm31mm55,00050mm6"SH-5, XNUMX€97.82
OSG 851-6250 kovametalliliekki 5/8 tuumaa | AH3ZWF 33ZU63 851-62505 / 8 "1.437 "40,0002"1 / 4 "SH-6, XNUMX€147.16
OSG 851-6250-60 Karbidiporre 16 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZWG 33ZU64 851-6250-6016.00mm36mm40,00050mm6"SH-6, XNUMX€150.37
OSG 851-7500 Carbide Bur Flame 3/4 tuumaa | AH3ZWH 33ZU65 851-75003 / 4 "1.625 "30,0002"1 / 4 "SH-7, XNUMX€180.77
OSG 851-7500-60 Carbide Bur 19mm halkaisija RH Cut | AH3ZWJ 33ZU66 851-7500-6019.00mm41mm40,00050mm6"SH-7, XNUMX€184.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 851-5000 kovametalliporan liekki 1/2 tuumaa
€98.32 / yksikkö