Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN B23AS25H Kytkimen rungon letku, 1/4 messinki AC4ZQT 31D003

HANSEN B23AS25H liitinrungon letku Barb 1/4 messinkiä

Varastossa
Tuote: AC4ZQT Malli: B23AS25HRistiviite: 31D003
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
€35.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Barb koko1 / 4 "
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntäLetku Barb
VaihtotyyppiUniversal, Industrial, ARO ja Tru-Flate
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus32 cfm
Max. Paine150 psi
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta
HANSEN B23AS25F -kytkimen runko (f) npt 1/4 messinki | AC4ZQN 31C998 B23AS25F-(F) NPT1 / 4 "€32.76
HANSEN B23AS37F -kytkimen runko (f) npt 1/4 messinki | AC4ZQP 31C999 B23AS37F-(F) NPT3 / 8 "€36.62
HANSEN B23AS25M -kytkimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZQQ 31D001 B23AS25M-(M) NPT1 / 4 "€34.65
HANSEN B23AS37M Kytkimen runko (m) npt 1/4 Messinki | AC4ZQR 31D002 B23AS37M-(M) NPT3 / 8 "€35.23
HANSEN B23AS37H Kytkimen rungon letku Barb 1/4 messinki | AC4ZQU 31D004 B23AS37H3 / 8 "Letku Barb-€37.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN B23AS25H liitinrungon letku Barb 1/4 messinkiä
€35.12 / yksikkö