Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 800-8020-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AEG 33ZW50

OSG 800-8020-30 kovametallipora 3 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH4AEG Malli: 800-8020-30Ristiviite: 33ZW50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus6"
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaalikarbidi
Varren koko6"
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSH-41, XNUMX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 800-8005 Karbidiporattu terävä puu 1/8 tuumaa | AH4ACU 33ZW15 800-80051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44€15.68
OSG 800-8006 Karbidiporattu terävä puu 1/8 tuumaa | AH4ACV 33ZW16 800-80061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42€15.68
OSG 800-8020 Karbidiporattu terävä puu 1/8 tuumaa | AH4ADK 33ZW30 800-80201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41, XNUMX€15.68
OSG 800-8005-30 Carbide Bur 3 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH4ADQ 33ZW35 800-8005-303.00mm12mm50mm6"SG-44€15.68
OSG 800-8006-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4ADR 33ZW36 800-8006-303.00mm12mm50mm6"SF-42€15.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 800-8020-30 kovametallipora 3 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€15.68 / yksikkö