Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 750031416 Drill Reamer, 5/16 Inch Drill Bit Size, 46.00 mm Flute Lg, 15.60 mm Taper Lg | CT4YWN 35DP19

OSG 750031416 Poran kalvin, 5/16 tuuman poranterän koko, 46.00 mm Flute Lg, 15.60 mm kartio Lg

Varastossa
Tuote: CT4YWN Malli: 750031416Ristiviite: 35DP19
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
€417.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 750019416 Poran kalvin, #11 Poranterän koko, 1 1/8 tuuman Flute Lg, 9.60 mm Kartio Lg | CT4YVH 35DP07 750019416€280.89
OSG 750019716 Poran kalvin, #11 Poranterän koko, 1 13/16 tuumaa Flute Lg, 9.60 mm Kartio Lg | CT4YVJ 35DP09 750019716€358.04
OSG 750019516 Poran kalvin, #11 Poranterän koko, 1 13/16 tuumaa Flute Lg, 9.60 mm Kartio Lg | CT4YVK 35DP08 750019516€318.85
OSG 750019116 Poran kalvin, #11 Poranterän koko, 1 55/64 tuuman Flute Lg, 9.50 mm Kartio Lg | CT4YVL 35DP04 750019116€358.04
OSG 750019016 Poran kalvin, #11 Poranterän koko, 1 55/64 tuuman Flute Lg, 9.50 mm Kartio Lg | CT4YVM 35DP03 750019016€318.85
OSG 750019316 Poran kalvin, #11 Poranterän koko, 1 55/64 tuumaa Flute Lg, 9.60 mm Kartio Lg | CT4YVN 35DP06 750019316€358.04
OSG 750019216 Poran kalvin, #11 Poranterän koko, 1 55/64 tuuman Flute Lg, 9.60 mm Kartio Lg | CT4YVP 35DP05 750019216€318.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 750031416 Poran kalvin, 5/16 tuuman poranterän koko, 46.00 mm Flute Lg, 15.60 mm kartio Lg
€417.35 / yksikkö