Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 63703 Spotting Drill Bit, 3.00 mm Poranterä, 11.00 mm Flute Lg, 48.00 mm Lg, Tinaviimeistely | CT6QAQ 34ZT26

OSG 63703 Pisteporanterä, 3.00 mm:n poranterä, 11.00 mm Flute Lg, 48.00 mm Lg, tinapinta

Varastossa
Tuote: CT6QAQ Malli: 63703Ristiviite: 34ZT26

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€27.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OSG 63660 Pistepora, 10.00 mm Poranterä, 30.00 mm Flute Lg, 93.00 mm Lg, Tinaviimeistely | CT6PZX 54LY15 63660Tarkkuuspora€55.55
OSG 62926 Pistepora, 6.00 mm Poranterä, 20.00 mm Flute Lg, 72.00 mm Lg, Kirkas viimeistely | CT6PZY 54LY14 62926Tarkkuuspora€16.05
OSG 62910 Spotting Drill Bit, 10.00 mm Poranterä, 30.00 mm Flute Lg, 93.00 mm Lg, 2 uraa | CT6PZZ 34ZT33 62910Tarkkuuspora€34.30
OSG 62912 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Poranterä, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg | CT6QAA 34ZT34 62912Tarkkuuspora€49.26
OSG 62932 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Poranterä, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg, 2 uraa | CT6QAB 34ZT57 62932Tarkkuuspora€48.92
OSG 63612 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Poranterä, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg, Tin Finish | CT6QAC 34ZT42 63612Tarkkuuspora€95.24
OSG 63662 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Poranterä, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg, Tinaviimeistely | CT6QAD 34ZT55 63662Tarkkuuspora€94.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 63703 Pisteporanterä, 3.00 mm:n poranterä, 11.00 mm Flute Lg, 48.00 mm Lg, tinapinta
€27.38 / yksikkö