Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 5007008 Spiral Flute Tap Plug 1/2 Inch x 13 Ticn | AG4BHQ 33XP35

OSG 5007008 Spiraalihuilun hanatulppa 1/2 tuumaa x 13 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4BHQ Malli: 5007008Ristiviite: 33XP35

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero107
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki13
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 1430708 Spiraalihuuhanan pohja 5/16 tuumaa x 24 Ticn | AG4AYB 33XN79 1430708Pohjaaminen10731.125 "UNF2 23 / 32 "24H3€49.28
OSG 1430808 Spiraalihuippuhana 3/8 tuuman x 16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808Pistoke10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€53.34
OSG 1430908 Kierteinen huiluhana 3/8 tuumaa x 16 kuvaketta | AG4AYD 33XN81 1430908Pohjaaminen10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€58.03
OSG 1431008 Kierrehuilutulppa 3/8 tuumaa x 24 Ticn | AG4AYF 33XN83 1431008Pistoke10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€51.50
OSG 1431108 Spiraalihuuhanan pohja 3/8 tuumaa x 24 Ticn | AG4AYH 33XN85 1431108Pohjaaminen10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€48.47
OSG 1431208 Kierrehuiluhana 7/16 tuumaa x 14 kuvaketta | AG4AYK 33XN87 1431208Pistoke10731.437 "UNC3.156 "14H3€70.72
OSG 1986708 Spiraalihuilu hanan pohja 10x1.50mm Ticn | AG4AYN 33XP71 1986708Pohjaaminen143332mmMetrinen karkea74mm1.50mmD6€67.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 5007008 Spiraalihuilun hanatulppa 1/2 tuumaa x 13 Ticn
€81.17 / yksikkö