Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3900043 kierrejyrsin M14 85 mm, pituus 1.5 mm, piki 4 uraa | AG3URA 33VR12

OSG 3900043 Kierrejyrsin M14 85mm Pituus 1.5mm Jako 4 Huilua

Varastossa
Tuote: AG3URA Malli: 3900043Ristiviite: 33VR12

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.39 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut4
Leikkauksen pituus1.18 "
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus85mm
Piki1.5mm
Varsi Dia.10mm
KokoM14
Kierteen kokoM14
Kiertyyppimetrinen
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihuilutPikiHinta
OSG 3900044 Kierremylly M14 85mm Pituus 2mm Pitch 4 Urat | AG3URB 33VR13 390004442mm€552.83
OSG 8304743 Kierremylly M14 85 mm Pituus 1.5 mm Pitch 5 uraa | AG3URR 33VR27 830474351.5mm€598.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3900043 Kierrejyrsin M14 85mm Pituus 1.5mm Jako 4 Huilua
€552.83 / yksikkö