Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 34500808 Spiral Flute Tap Modified Pohja 10x1.50mm V Pinnoite | AG4GZE 33ZC58

OSG 34500808 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 10x1.50mm V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4GZE Malli: 34500808Ristiviite: 33ZC58

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero345STI
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus86mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD4
Varsi Dia.9.30mm
KokoM10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 34500908 Spiral Flute Tap Modifioitu pohja 12x1.75mm V Pinnoite | AG4GZG 33ZC60 3450090897mm1.75mm12.00mmM1246mm€227.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 34500808 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 10x1.50mm V pinnoite
€125.21 / yksikkö