Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 34300201 Spiraalihuippuhana, modifioitu pohjustus 2.5x0.45mm S / o | AG4HHW 33ZE81

OSG 34300201 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 2.5x0.45mm S/o

Varastossa
Tuote: AG4HHW Malli: 34300201Ristiviite: 33ZE81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero343STI
MateriaaliVA-3
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus49mm
Piki0.45mm
Pikin halkaisijan rajatD2
Varsi Dia.3.58mm
KokoM2.5
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusSuorittaa loppuunHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 34300101 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 2x0.40mm S / o | AG4HHU 33ZE79 3430010114mmHöyryoksidi248mm0.40mmD23.58mmM2€91.74
OSG 34300301 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 3x0.50mm S/o | AG4HHY 33ZE83 343003013 / 4 "Höyryoksidi353mm0.50mmD24.10mmM3€54.44
OSG 34300401 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 4x0.70mm S / o | AG4HJA 33ZE85 3430040124mmHöyryoksidi360mm0.70mmD35.60mmM4€54.42
OSG 34300501 Kierteinen huiluhana Muokattu pohja 5x0.80 mm S/o | AG4HJC 33ZE87 3430050125mmHöyryoksidi364mm0.80mmD36.40mmM5€54.25
OSG 34300601 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 6 x 1.00 mm S / o | AG4HJE 33ZE89 3430060134mmHöyryoksidi369mm1.00mmD38.08mmM6€58.93
OSG 34300701 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 8 x 1.25 mm S / o | AG4HJG 33ZE91 3430070132mmHöyryoksidi374mm1.25mmD39.70mmM8€65.45
OSG 34300801 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 10x1.50mm S/o | AG4HJJ 33ZE93 3430080142mmNIIN386mm1.50mmD49.30mmM10€96.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 34300201 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 2.5x0.45mm S/o
€81.09 / yksikkö