Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 34300601 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 6 x 1.00 mm S / o | AG4HJE 33ZE89

OSG 34300601 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 6 x 1.00 mm S/o

Varastossa
Tuote: AG4HJE Malli: 34300601Ristiviite: 33ZE89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero343STI
MateriaaliVA-3
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus69mm
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD3
Varsi Dia.8.08mm
KokoM6
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus34mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusSuorittaa loppuunHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 34300101 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 2x0.40mm S / o | AG4HHU 33ZE79 3430010114mmHöyryoksidi248mm0.40mmD23.58mmM2€91.74
OSG 34300201 Spiraalihuippuhana, modifioitu pohjustus 2.5x0.45mm S / o | AG4HHW 33ZE81 3430020116mmNIIN249mm0.45mmD23.58mmM2.5€81.09
OSG 34300301 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 3x0.50mm S/o | AG4HHY 33ZE83 343003013 / 4 "Höyryoksidi353mm0.50mmD24.10mmM3€54.44
OSG 34300401 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 4x0.70mm S / o | AG4HJA 33ZE85 3430040124mmHöyryoksidi360mm0.70mmD35.60mmM4€54.42
OSG 34300501 Kierteinen huiluhana Muokattu pohja 5x0.80 mm S/o | AG4HJC 33ZE87 3430050125mmHöyryoksidi364mm0.80mmD36.40mmM5€54.25
OSG 34300701 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 8 x 1.25 mm S / o | AG4HJG 33ZE91 3430070132mmHöyryoksidi374mm1.25mmD39.70mmM8€65.45
OSG 34300801 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 10x1.50mm S/o | AG4HJJ 33ZE93 3430080142mmNIIN386mm1.50mmD49.30mmM10€96.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 34300601 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 6 x 1.00 mm S/o
€58.93 / yksikkö