Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3380006755 Kierrepistokytkin 6x0.75mm Hr | AG4BTC 33XT40

OSG 3380006755 Spiraalikärkinen hanatulppa 6 x 0.75 mm Hr

Varastossa
Tuote: AG4BTC Malli: 3380006755Ristiviite: 33XT40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHR
Luettelonumero338NI
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus62mm
Piki0.75mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.6.00mm
KokoM6
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 3380003053 Spiraalipistoke 3x0.50mm Hr | AG4BRY 33XT36 3380003053Metrinen karkea346mm0.50mmD34.00mmM318mm€91.74
OSG 3380004074 Spiraalipistoke 4x0.70mm Hr | AG4BRZ 33XT37 3380004074Metrinen karkea352mm0.70mmD45.50mmM420mm€74.52
OSG 3380005084 Spiraalipistoke 5x0.80mm Hr | AG4BTA 33XT38 3380005084Metrinen karkea360mm0.80mmD45.50mmM522mm€80.43
OSG 3380006105 Spiraalipistoke 6 x 1.00 mm Hr | AG4BTB 33XT39 3380006105Metrinen karkea362mm1.00mmD56.00mmM620mm€97.86
OSG 3380008105 Spiraalipistoke 8 x 1.00 mm Hr | AG4BTD 33XT41 3380008105Metrinen hieno362mm1.00mmD56.20mmM820mm€108.20
OSG 3380008255 Spiraalipistoke 8 x 1.25 mm Hr | AG4BTE 33XT42 3380008255Metrinen karkea362mm1.25mmD56.20mmM820mm€108.20
OSG 3380010156 Kierrepistokytkin 10x1.50mm Hr | AG4BTF 33XT43 3380010156Metrinen karkea370mm1.50mmD67.00mmM1030mm€142.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3380006755 Spiraalikärkinen hanatulppa 6 x 0.75 mm Hr
€97.86 / yksikkö