BISON GEAR & ENGINEERING 027-720G0030 Hypoidivaihdemoottori 56.2 rpm Tefc 230v | AD6MYV 46E567

BISON GEAR & ENGINEERING 027-720G0030 Hypoidivaihdemoottori 56.2 rpm Tefc 230v

Varastossa
Tuote: AD6MYV Malli: 027-720G0030Ristiviite: 46E567

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,223.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHypoidi vaihdemoottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunmaalannut
Täyden kuorman ampeerit0.63
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteisto30:1
GearsTeräs
KoteloAlumiinivalu
Hz6/60/90
Syötä HP1/8
EristysluokkaF
Kiilauran koko3/16 "neliö x 3/16"
Pituus vähemmän akselia13 1 / 16 "
VoiteluPowerSTAR EP
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti105 tuumaa - lb
Moottorin runko34F
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM56.2
Ei kuormitusta RPM57.5
Kokonaispituus13.12 "
Ylikuormitettu kuorma370 lb
Vaihe3
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetTuplahuulilähtö
AkseliOntto tuotos
Akselin suuntaOikea kulma
LämpösuojausEi eristetty
Jännite230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)24.45
HS-koodi8501403020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran kokoSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaVoiteluMax. vääntömomenttiMoottorin runkoMoottorityyppiHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100 Hypoidivaihdemoottori 16.8 rpm Tefc 230v | AD4BNF 41C228 027-725G01001/4 "neliö x 1"Vaihteisto jauhemaalattu maali, moottori eloksoitu0.8513.437 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön380 tuumaa - lb39F3-vaiheinen invertteri€1,235.22
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120 Hypoidivaihdemoottori 14 rpm Tefc 230v | AD4BNG 41C229 027-725G01201/4 "neliö x 1"Vaihteisto jauhemaalattu maali, moottori eloksoitu0.8513.437 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön450 tuumaa - lb39F3-vaiheinen invertteri€1,235.22
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150 Hypoidivaihdemoottori 11.2 rpm Tefc 230v | AD4BNH 41C230 027-725G01501/4 "neliö x 1"Vaihteisto jauhemaalattu maali, moottori eloksoitu0.8513.437 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön570 tuumaa - lb39F3-vaiheinen invertteri€1,235.22
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180 Hypoidivaihdemoottori 9.3 rpm Tefc 230v | AD4BNJ 41C231 027-725G01801/4 "neliö x 1"Vaihteisto jauhemaalattu maali, moottori eloksoitu0.8513.437 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön680 tuumaa - lb39F3-vaiheinen invertteri€1,235.22
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240 Hypoidivaihdemoottori 7 rpm Tefc 230v | AD4BNK 41C232 027-725G02401/4 "neliö x 1"Vaihteisto jauhemaalattu maali, moottori eloksoitu0.8513.437 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön900 tuumaa - lb39F3-vaiheinen invertteri€1,234.50
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010 Hypoidivaihdemoottori 168.6 rpm Tefc 230v | AD4BNL 41C233 027-725G00101/4 "neliö x 1"Vaihteisto jauhemaalattu maali, moottori eloksoitu1.113.437 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön60 tuumaa - lb39F3-vaiheinen invertteri€1,372.64
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015 Hypoidivaihdemoottori 112.4 rpm Tefc 230v | AD4BNM 41C234 027-725G00151/4 "neliö x 1"Vaihteisto jauhemaalattu maali, moottori eloksoitu1.113.437 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön90 tuumaa - lb39F3-vaiheinen invertteri€1,310.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-720G0030 Hypoidivaihdemoottori 56.2 rpm Tefc 230v
€1,223.32 / yksikkö