Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF7682-D Polttoainesuodatinelementti / ensisijainen / coalescer | AC2LPM 2KZX3

BALDWIN FILTERS BF7682-D Polttoainesuodatinelementti/ensisijainen/yhdistäjä

Varastossa
Tuote: AC2LPM Malli: BF7682-DRistiviite: 2KZX3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine / vesi Coalescer
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7.625 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
Pituus7.625 "
Dia ulkopuolella.3-9 / 32 "
Leveys3 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF7783-D Polttoainesuodatinelementti / coalescer / prim | AD7JKP 4ERE8 BF7783-D5 7 / 32 "5 7 / 32 "€64.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7682-D Polttoainesuodatinelementti/ensisijainen/yhdistäjä
€47.67 / yksikkö