Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3370058113 Spiraalipistoke 5/8 tuumaa x 11 tuntia | AG4BRD 33XT18

OSG 3370058113 Spiraalikärkinen hanatulppa 5/8 tuumaa x 11 h

Varastossa
Tuote: AG4BRD Malli: 3370058113Ristiviite: 33XT18

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€282.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHR
Luettelonumero337NI
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3 13 / 16 "
Piki11
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.48 "
Koko5 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 3370001083 Spiraalipistoke 1 tuuma x 8 tuntia | AG4BPU 33XR85 3370001083UNC45.125 "8H30.8 "1"2.5 "€682.58
OSG 3370001085 Spiraalipistoke 1 tuuma x 8 tuntia | AG4BPV 33XR86 3370001085UNC45.125 "8H50.8 "1"2.5 "€682.58
OSG 3370001123 Spiraalipistoke 1 tuuma x 12 tuntia | AG4BPW 33XR87 3370001123UNF45.125 "12H30.8 "1"2.5 "€682.58
OSG 3370001125 Spiraalipistoke 1 tuumaa x 12 tuntia | AG4BPX 33XR88 3370001125UNF45.125 "12H50.8 "1"2.5 "€682.58
OSG 3370002562 Spiraalipistoke # 2x56 Hr | AG4BPY 33XR89 3370002562UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€129.79
OSG 3370004402 Spiraalipistoke # 4x40 Hr | AG4BPZ 33XR90 3370004402UNC31.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€87.11
OSG 3370004403 Spiraalipistoke # 4x40 Hr | AG4BQA 33XR91 3370004403UNC31.875 "40H30.141 "#49 / 16 "€87.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3370058113 Spiraalikärkinen hanatulppa 5/8 tuumaa x 11 h
€282.33 / yksikkö