Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3310500 putkihana 1/8 tuuman pieni varsi 27 nousu Nptf | AG4JNP 33ZM39

OSG 3310500 putkihana 1/8 tuuman pieni varsi 27 nousu Nptf

Varastossa
Tuote: AG4JNP Malli: 3310500Ristiviite: 33ZM39

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero108G
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus2.125 "
Piki27
Pikin halkaisijan rajat2.5P
Varsi Dia.0.313 "
Koko1 / 8 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuorittaa loppuunLuettelonumerothread PituusKiertyyppiMateriaaliHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1744805 Putkihanaputki 3/4 tuumaa x 14 tinaa | AG4JJZ 33ZL53 17448053 / 4 "Tina3081.375 "NPTNopea teräs-E43.25 "€214.52
OSG 1311100 Putkihanaputki 1/8 tuumaa x 27 Kirkas | AG4JLV 33ZL95 13111001 / 8 "Kirkas108AL3 / 4 "NPTHigh Speed ​​Steel42.125 "€58.12
OSG 1311200 putkihana putki 1/4 tuumaa x 18 kirkas | AG4JLW 33ZL96 13112001 / 4 "Kirkas108AL1 1 / 16 "NPTHigh Speed ​​Steel42.437 "€64.17
OSG 1311400 Putkihanaputki 3/8 tuumaa x 18 kirkas | AG4JLX 33ZL97 13114003 / 8 "Kirkas108AL1 1 / 16 "NPTHigh Speed ​​Steel42 9 / 16 "€84.71
OSG 1311500 Putkihanaputki 3/4 tuumaa x 14 Kirkas | AG4JLY 33ZL98 13115003 / 4 "Kirkas108AL1.375 "NPTHigh Speed ​​Steel53.25 "€182.37
OSG 1311800 Putkihanaputki 1/2 tuumaa x 14 Kirkas | AG4JMA 33ZM01 13118001 / 2 "Kirkas108AL1.375 "NPTHigh Speed ​​Steel43.125 "€134.64
OSG 1312501 Putkihanaputki 1/16 tuumaa x 27 S / o | AG4JMB 33ZM02 13125011 / 16 "Höyryoksidi11811 / 16 "NPTFHigh Speed ​​Steel42.125 "€54.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3310500 putkihana 1/8 tuuman pieni varsi 27 nousu Nptf
€90.16 / yksikkö