Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3097343 Corner Radius End Mill, Carbide, Wxs Finish, 3 mm Milling Dia, 30 mm Neck Length, 3 Flutes | CT4XLD 34ZW27

OSG 3097343 Kulman säteen päätyjyrsintä, kovametalli, Wxs viimeistely, 3 mm jyrsintähalkaisija, 30 mm kaulan pituus, 3 uraa

Varastossa
Tuote: CT4XLD Malli: 3097343Ristiviite: 34ZW27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€263.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman säteen päätyjyrsintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 36700111 Kulman säteen päätyjyrsintä, 1/16 tuuman jyrsintähalkaisija, 0.01 tuuman kulman säde | CT4WDK 35AK63 36700111€55.91
OSG 36700311 Kulman säteen päätyjyrsintä, 3/32 tuuman jyrsintähalkaisija, 0.01 tuuman kulman säde | CT4WPQ 35AK65 36700311€52.87
OSG 8526211 Kulman säteen päätyjyrsintä, kovametalliviimeistely, 0.50 mm jyrsintähalkaisija, 1.50 mm kaulan pituus | CT4XCA 35CD19 8526211€555.94
OSG 8526210 Kulman säteen päätyjyrsintä, kovametalliviimeistely, 0.50 mm jyrsintähalkaisija, 1.50 mm kaulan pituus | CT4XCB 35CD18 8526210€555.94
OSG 8526410 Kulman säteen päätyjyrsintä, kovametalliviimeistely, 0.50 mm jyrsintähalkaisija, 2.50 mm kaulan pituus | CT4XCC 35CD29 8526410€607.87
OSG 8526411 Kulman säteen päätyjyrsintä, kovametallipinta, 0.50 mm jyrsintähalkaisija, 2.50 mm kaulan pituus | CT4XCD 35CD30 8526411€616.90
OSG 8526222 Kulman säteen päätyjyrsintä, kovametalliviimeistely, 1 mm jyrsintähalkaisija, 2.50 mm kaulan pituus | CT4XCE 35CD45 8526222€513.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3097343 Kulman säteen päätyjyrsintä, kovametalli, Wxs viimeistely, 3 mm jyrsintähalkaisija, 30 mm kaulan pituus, 3 uraa
€263.55 / yksikkö