Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2591801 Spiraalipistoke 10x1.50mm S / o | AG3NTX 33PD75

OSG 2591801 Spiraalikärkiliitin 10x1.50mm S/o

Varastossa
Tuote: AG3NTX Malli: 2591801Ristiviite: 33PD75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero259
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus100mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajat6H
Varsi Dia.7.20mm
KokoM10
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 2591001 Spiraalipistoke 6 x 1.00mm S / o | AG3NTU 33PD72 259100180mm1.00mm4.85mmM625mmMetrinen karkea€31.45
OSG 2591401 Spiraalipistoke 8 x 1.25 mm S / O | AG3NTV 33PD73 259140190mm1.25mm6.00mmM829mmMetrinen karkea€38.90
OSG 2591701 Spiraalipistoke 10x1.25mm S / O | AG3NTW 33PD74 2591701100mm1.25mm7.20mmM1032mmMetrinen hieno€47.72
OSG 2593201 Spiraalipistoke 18x2.50mm S / o | AG3NTY 33PD76 2593201125mm2.50mm10.31mmM1846mmMetrinen karkea€141.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2591801 Spiraalikärkiliitin 10x1.50mm S/o
€52.61 / yksikkö