Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2402703 Suora huiluhanan tulppa # 10x32-nitridi | AG3NTT 33PD71

OSG 2402703 Suora huiluhanaliitin #10x32 nitridi

Varastossa
Tuote: AG3NTT Malli: 2402703Ristiviite: 33PD71
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
€22.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunnitridi
Luettelonumero240
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.152 "
Koko#10
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyylieräLuettelonumerothread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 1101600303 Spiraalipistoke # 6x32 Nitridi | AG3NPM 33PC94 1101600303PistokeSpiraalipistehana1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3€23.42
OSG 1301901303 Spiraalikärkihanan muokattu pullotus 3/8 tuuman x 16 nitridi | AG3NQX 33PD27 1301901303Muokattu BottomingSpiraalipistehana130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3€49.67
OSG 1311900503 Spiraalikärkihanan muunnettu pohjustus 6 x 1.00 mm: n nitridi | AG3NRE 33PD34 1311900503Muokattu BottomingSpiraalipistehana1311925mmMetrinen karkea80mm1.00mmD5€45.54
OSG 1311900803 Spiral Point Tap Muokattu pohja 8 x 1.25 mm nitridi | AG3NRF 33PD35 1311900803Muokattu BottomingSpiraalipistehana1311929mmMetrinen karkea90mm1.25mmD5€51.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2402703 Suora huiluhanaliitin #10x32 nitridi
€22.37 / yksikkö