Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1311900803 Spiral Point Tap Muokattu pohja 8 x 1.25 mm nitridi | AG3NRF 33PD35

OSG 1311900803 Spiraalikärkihana, modifioitu pohja, 8 x 1.25 mm nitridi

Varastossa
Tuote: AG3NRF Malli: 1311900803Ristiviite: 33PD35
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
€51.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunnitridi
Luettelonumero13119
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus90mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.6.00mm
KokoM8
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus29mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyylieräLuettelonumerothread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 1101600303 Spiraalipistoke # 6x32 Nitridi | AG3NPM 33PC94 1101600303PistokeSpiraalipistehana1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3€23.42
OSG 1301901303 Spiraalikärkihanan muokattu pullotus 3/8 tuuman x 16 nitridi | AG3NQX 33PD27 1301901303Muokattu BottomingSpiraalipistehana130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3€49.67
OSG 1311900503 Spiraalikärkihanan muunnettu pohjustus 6 x 1.00 mm: n nitridi | AG3NRE 33PD34 1311900503Muokattu BottomingSpiraalipistehana1311925mmMetrinen karkea80mm1.00mmD5€45.54
OSG 2402703 Suora huiluhanan tulppa # 10x32-nitridi | AG3NTT 33PD71 2402703PistokeSuora huilu Napauta2407 / 8 "UNF2.375 "32H3€22.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1311900803 Spiraalikärkihana, modifioitu pohja, 8 x 1.25 mm nitridi
€51.61 / yksikkö