Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1731905 Spiraalikärkiliitin 3/4-16 TiN 3 huilut | AH3ZDY 33XV74

OSG 1731905 Spiraalikärkinen hanatulppa 3/4-16 TiN 3 huilut

Varastossa
Tuote: AH3ZDY Malli: 1731905Ristiviite: 33XV74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero300
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.25 "
Varsi Dia.0.59 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4 "-16
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
OSG 1101511105 Spiraalipistoke 5 / 16-18 TiN 3 -huilut | AH3ZDZ 33XW85 1101511105Tuuma110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18UNC€34.02
OSG 1101511805 Spiraalipistoke 5 / 16-24 TiN 3 -urat | AH3ZEA 33XX86 1101511805Tuuma110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16 "-24UNF€34.02
OSG 1111505705 Spiraalipistoke M12x1.25 TiN 3 -urat | AH3ZEB 33XY87 1111505705metrinen1111586mm9.30mm42mmM12 x 1.25Metrinen hieno€55.91
OSG 1242405 Kierrepistokytkin 1/2-13 TiN 3-urat | AH3ZEK 33YF77 1242405Tuuma1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC€45.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1731905 Spiraalikärkinen hanatulppa 3/4-16 TiN 3 huilut
€151.69 / yksikkö