Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1101511105 Spiraalipistoke 5 / 16-18 TiN 3 -huilut | AH3ZDZ 33XW85

OSG 1101511105 Spiraalikärkinen hanatulppa 5/16-18 TiN 3 huilut

Varastossa
Tuote: AH3ZDZ Malli: 1101511105Ristiviite: 33XW85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero11015
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Varsi Dia.0.318 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
OSG 1731905 Spiraalikärkiliitin 3/4-16 TiN 3 huilut | AH3ZDY 33XV74 1731905Tuuma3004.25 "0.59 "2"3 / 4 "-16UNF€156.45
OSG 1101511805 Spiraalipistoke 5 / 16-24 TiN 3 -urat | AH3ZEA 33XX86 1101511805Tuuma110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16 "-24UNF€34.02
OSG 1111505705 Spiraalipistoke M12x1.25 TiN 3 -urat | AH3ZEB 33XY87 1111505705metrinen1111586mm9.30mm42mmM12 x 1.25Metrinen hieno€55.91
OSG 1242405 Kierrepistokytkin 1/2-13 TiN 3-urat | AH3ZEK 33YF77 1242405Tuuma1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC€45.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1101511105 Spiraalikärkinen hanatulppa 5/16-18 TiN 3 huilut
€34.02 / yksikkö