Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1650000808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm V pinnoite | AG2XTE 32NG48

OSG 1650000808 Spiraalihuiluhana, modifioitu pohja, 6 x 1.00 mm V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG2XTE Malli: 1650000808Ristiviite: 32NG48
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
€56.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16500
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus80mm
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.6.50mm
KokoM6
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1650000108 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 3 x 0.50 mm V-pinnoite | AG2XRX 32NG41 1650000108Metrinen karkea355mm0.50mmD33.58mmM318mm€52.88
OSG 1650000208 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 4 x 0.50 mm V-pinnoite | AG2XRY 32NG42 1650000208Metrinen hieno363mm0.50mmD34.10mmM421mm€43.80
OSG 1650000308 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 4 x 0.70 mm V-pinnoite | AG2XRZ 32NG43 1650000308Metrinen karkea363mm0.70mmD44.10mmM421mm€49.39
OSG 1650000408 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 5 x 0.50 mm V-pinnoite | AG2XTA 32NG44 1650000408Metrinen hieno369mm0.50mmD35.00mmM525mm€53.79
OSG 1650000508 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 5 x 0.80 mm V pinnoite | AG2XTB 32NG45 1650000508Metrinen karkea369mm0.80mmD45.00mmM525mm€51.17
OSG 1650000608 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 6 x 0.50 mm V-pinnoite | AG2XTC 32NG46 1650000608Metrinen hieno380mm0.50mmD36.40mmM630mm€54.27
OSG 1650000708 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 6 x 0.75 mm V-pinnoite | AG2XTD 32NG47 1650000708Metrinen hieno380mm0.75mmD46.40mmM630mm€50.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1650000808 Spiraalihuiluhana, modifioitu pohja, 6 x 1.00 mm V pinnoite
€56.56 / yksikkö