Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1626000508 Kierteenmuodostushana #4x48 V Pinnoite | AG4GPB 33YZ64

OSG 1626000508 Kierteenmuodostushana #4x48 V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4GPB Malli: 1626000508Ristiviite: 33YZ64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16260
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 13 / 64 "
Piki48
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.141 "
Koko#4
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1626001308 Kierteenmuodostushana # 8x36 V-pinnoite | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "€93.78
OSG 1626001408 Kierteenmuovaushana #8x36 V Pinnoitus | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "€93.78
OSG 1626001508 Kierteenmuodostushana # 10x24 V pinnoite | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"€93.90
OSG 1626001608 Kierteenmuodostushana # 10x24 V pinnoite | AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"€93.90
OSG 1626001708 Kierteenmuodostushana # 10x32 V pinnoite | AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"€97.36
OSG 1626000108 Kierteenmuodostushana # 2x56 V pinnoite | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "€85.61
OSG 1626000208 Kierteenmuodostushana # 2x56 V pinnoite | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "€89.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1626000508 Kierteenmuodostushana #4x48 V Pinnoite
€86.77 / yksikkö