Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1433708 Spiraalihuuhanan pohja 3 / 4-10 TiCN 4 -huilut | AH3XBJ 33PD52

OSG 1433708 Spiraalihuilu, hanan pohja 3/4-10 TiCN 4 huilua

Varastossa
Tuote: AH3XBJ Malli: 1433708Ristiviite: 33PD52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero107
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.25 "
Varsi Dia.0.442 "
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiMitan tyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1406508 Spiraalihuuhanan pohja # 4-40 TiCN 2 -huilut | AH3ZDU 33XN49 1406508UNCTuuma10721.875 "0.141 "9 / 16 "# 4-40€38.25
OSG 1315900808 Kierrehuiluhanatulppa M12x1.50 TiCN 4 -huilu | AH3ZEC 33XZ62 1315900808Metrinen hienometrinen13159486mm9.30mm42mmM12-1.50€63.34
OSG 0146108 Kierrehuilun hana 1 / 4-20 V takki 3 huilua | AH3ZFE 33ZD03 0146108UNCTuuma30232 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4-20€67.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1433708 Spiraalihuilu, hanan pohja 3/4-10 TiCN 4 huilua
€157.53 / yksikkö