Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1315900808 Kierrehuiluhanatulppa M12x1.50 TiCN 4 -huilu | AH3ZEC 33XZ62

OSG 1315900808 Spiraalihuilun hanatulppa M12x1.50 TiCN 4 huilua

Varastossa
Tuote: AH3ZEC Malli: 1315900808Ristiviite: 33XZ62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero13159
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus86mm
Varsi Dia.9.30mm
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
Kierteen kokoM12-1.50
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiMitan tyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1433708 Spiraalihuuhanan pohja 3 / 4-10 TiCN 4 -huilut | AH3XBJ 33PD52 1433708UNCTuuma10744.25 "0.442 "2"3 / 4-10€157.53
OSG 1406508 Spiraalihuuhanan pohja # 4-40 TiCN 2 -huilut | AH3ZDU 33XN49 1406508UNCTuuma10721.875 "0.141 "9 / 16 "# 4-40€38.25
OSG 0146108 Kierrehuilun hana 1 / 4-20 V takki 3 huilua | AH3ZFE 33ZD03 0146108UNCTuuma30232 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4-20€67.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1315900808 Spiraalihuilun hanatulppa M12x1.50 TiCN 4 huilua
€63.34 / yksikkö