Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1400153308 Kierteen muodostava hanatulppa 5/8-18 TiCN | AH3ZDF 33WY36

OSG 1400153308 Kierteen muodostava hanatulppa 5/8-18 TiCN

Varastossa
Tuote: AH3ZDF Malli: 1400153308Ristiviite: 33WY36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero14001
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3 13 / 16 "
Varsi Dia.0.48 "
Napauta TyyliLanganmuodostus
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
Kierteen koko5 / 8 "-18
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiMitan tyyppiSuorittaa loppuunPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusHinta
OSG 1605034107 Öljyhanan muodostava 3/4 tuuman x 10 V pinnoite | AG3NTA 33PD55 160503410710-V PinnoitusH70.442 "3 / 4 "Forming2"€418.02
OSG 1615008255 Öljyhana 8 x 1.25 mm V Pinnoite | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V PinnoitusD56.00mmM8Forming29mm€115.99
OSG 1615016151 Öljyhanan muodostava 16 x 1.50 mm V-pinnoite | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V PinnoitusD119.20mmM16Forming46mm€311.36
OSG 1625001642 Kierteenmuodostushana muokattu pohja # 1-64 V takki | AH3ZCC 33VT29 1625001642-TuumaTiCN-0.141 "-Langanmuodostus3 / 8 "€89.22
OSG 1635010015 Kierremuoto Napauta modin alaosaa M10 x 1.00 V takki | AH3ZCD 33VU30 1635010015-metrinenTiCN-9.68mm-Langanmuodostus32mm€128.22
OSG 1400105808 Kierteenmuodostustulppa # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-TuumaTiCN-0.141 "-Langanmuodostus9 / 16 "€26.38
OSG 1400107308 Kierteenmuodostava hanatulppa # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-TuumaTiCN-0.141 "-Langanmuodostus9 / 16 "€26.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1400153308 Kierteen muodostava hanatulppa 5/8-18 TiCN
€102.81 / yksikkö