Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1625001642 Kierteenmuodostushana muokattu pohja # 1-64 V takki | AH3ZCC 33VT29

OSG 1625001642 Kierteenmuodostushana Modifioitu pohja #1-64 V Coat

Varastossa
Tuote: AH3ZCC Malli: 1625001642Ristiviite: 33VT29
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
€89.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero16250
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus45mm
Varsi Dia.0.141 "
Napauta TyyliLanganmuodostus
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko# 1-64
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiMitan tyyppiSuorittaa loppuunPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusHinta
OSG 1605034107 Öljyhanan muodostava 3/4 tuuman x 10 V pinnoite | AG3NTA 33PD55 160503410710-V PinnoitusH70.442 "3 / 4 "Forming2"€418.02
OSG 1615008255 Öljyhana 8 x 1.25 mm V Pinnoite | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V PinnoitusD56.00mmM8Forming29mm€115.99
OSG 1615016151 Öljyhanan muodostava 16 x 1.50 mm V-pinnoite | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V PinnoitusD119.20mmM16Forming46mm€311.36
OSG 1635010015 Kierremuoto Napauta modin alaosaa M10 x 1.00 V takki | AH3ZCD 33VU30 1635010015-metrinenTiCN-9.68mm-Langanmuodostus32mm€128.22
OSG 1400105808 Kierteenmuodostustulppa # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-TuumaTiCN-0.141 "-Langanmuodostus9 / 16 "€26.38
OSG 1400107308 Kierteenmuodostava hanatulppa # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-TuumaTiCN-0.141 "-Langanmuodostus9 / 16 "€26.38
OSG 1400158808 Kierteenmuovaus Napauta pohja #10-32 TiCN | AH3ZCU 33WH40 1400158808-TuumaTiCN-0.194 "-Langanmuodostus7 / 8 "€26.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1625001642 Kierteenmuodostushana Modifioitu pohja #1-64 V Coat
€89.22 / yksikkö